Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.5 mm 22035035 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447813-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22035035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
molex leiterplattenbuchsen
leiterplattenbuchse
Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.5 mm 22035035 1 St. Bag

Mini-SPOX 2.5

2.50mm Pitch, Mini-SPOX PCB Header, Single Row, Vertical, Through Hole, Tin Plating, 3 Circuits, Bag, 3.50mm PC Tail Length

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Reihen: 1 · Beschichtungsdicke Printseite: 4.064 µm · Beschichtungsdicke Steckseite: 4.064 µm · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natur · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 3 · Rastermaß: 2.5 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Engineering Part No:
5267-03A
Engineering Series Name:
SGL Hdr Str
Engineering Series No:
05267
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
3
Farbe:
braun
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
22035035
Typ (Hersteller-Typ):
22035035
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V
Rastermaß:
2.5 mm
Beschichtungsdicke Printseite:
4.064 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
4.064 µm
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 3 pol, Molex, 22035035, 22-03-5035
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,246*
10
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,25*
5
€ 5,90*
ab € 0,0989*
€ 0,2553*
2 Tage
2898
5
€ 5,95*
ab € 0,1031*
€ 0,2569*
Lager 102
1534
15
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
50375033
ab € 0,0609*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.