Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0154001.DR SICHERUNG, SMD, OMNI BLOCK, F 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9943633
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0154001.DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
Produktpalette: NANO2 OMNI-BLOK 154 Series
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Bauform - Sicherung: 9.73mm x 5.03mm
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Clips, Haltern, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0154001.DR, 9943633, 994-3633
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,89*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    0451001.NRL
    ab € 0,656*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.