Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0154.062DR SICHERUNG, SMD, OMNI BLOCK, F 62MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9943595
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0154.062DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter littelfuse
Produktpalette: NANO2 OMNI-BLOK 154 Series
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 62 mA
  • Bauform - Sicherung: 9.73mm x 5.03mm
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, smd-sicherung flink, Clips, Haltern, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0154.062DR, 9943595, 994-3595
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    1500
    € 25,00*
    ab € 2,30*
    € 2,93*
    1500
    Frei Haus
    ab € 3,19*
    € 3,86*
    1500
    € 5,90*
    ab € 3,80*
    € 4,51*
    10
    € 8,95*
    ab € 1,85*
    € 5,77*
    Lager 139
    49
    1
    € 14,99*
    ab € 2,66*
    € 6,51*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    0451.062MRL
    ab € 1,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.