Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH ATE1D SCHALTER, LEITERPLATTE, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9922601
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     ATE1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 1 pol ein-ein
hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 48 V
  • Schalterfunktion: Ein-Ein
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 48 V
  • Produktpalette: ATE 1
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hebelschalter ein-ein, Relais, Schalter, Schütze, Taster, KNITTER-SWITCH, ATE1D, 9922601, 992-2601
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 5,76*
    € 9,01*
    € 5,90*
    ab € 3,32*
    € 9,02*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,04*
    € 10,96*
    1 Tag
    120
    Frei Haus
    ab € 8,16*
    € 12,53*
    7 Tage
    100
    € 6,99*
    ab € 18,73*
    € 26,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    C&K Components
    T101MH9CBE
    ab € 7,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.