Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K THT Kippschalter 1-polig (Ein)-(Ein) 0,4 VA, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2570733
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     T101MH9CBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter 1pol
hebelschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = (Ein)-(Ein)
Kontaktnennstrom = 0,4 VA
Montageart = THT
Anschlussart = Lötanschluss
Beleuchtet = Nein
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
(Ein)-(Ein)
Kontaktnennstrom:
0,4 VA
Montageart:
THT
Anschlussart:
Lötanschluss
Beleuchtet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: c&k kippschalter, 2570733, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, C & K, T101MH9CBE, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,01*
€ 13,57*
1 Tag
120
€ 14,99*
ab € 7,44*
€ 13,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
2MS1T2B2M2RE
ab € 1,005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.