Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knitter-Switch ATE 1D Kippschalter 48V DC/AC 0.05A 1 x Ein/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knitter-Switch
Knitter-Switch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125938
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     ATE 1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 1 pol ein-ein
hebelschalter
Knitter-Switch ATE 1D Kippschalter 48V DC/AC 0.05A 1 x Ein/Ein rastend 1St.

Kategorie: Kippschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel
Gehäuse-/Knopffarbe: Metall
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Ein/Ein
Anschluss: Lötpins
Polzahl: 1
Schaltspannung: 48 V DC/AC
Schaltstrom (max.): 0.05 A
Temperaturbereich: -20 - +85 °C
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Breite: 5 mm
Einbau-Ø: 4 mm
Mechanische Lebensdauer: 60000 Zyklen
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 9.5 mm
Typ: ATE 1D
Produkt-Art: Kippschalter
Schaltleistung: 0.4 VA
Hersteller-Nr.: ATE1D
EAN: - - - - - - - - -
Verlustleistung: 1 W
aufgenommener Strom: 0.2 A

Weitere Suchbegriffe: hebelschalter ein-ein, Knitter-Switch, ATE 1D, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 8,91*
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 8,92*
1 Tag
89
€ 14,99*
ab € 4,04*
€ 10,83*
1 Tag
120
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,46*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 18,71*
€ 26,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C&K Components
T101MH9CBE
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.