Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: V23050-A1024-A542 SICHERHEITSRELAIS 4NO DPST-NC, 250VAC 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9913483
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23050-A1024-A542
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Kontaktkonfiguration: 4PST-NO, DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: SR6
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 24v, schutztürwächter, ds-relais 24v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, V23050-A1024-A542, 9913483, 991-3483
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,07*
    € 44,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,90*
    € 42,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,39*
    € 39,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,34*
    € 34,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,10*
    € 33,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,55*
    € 31,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,42*
    € 27,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,34*
    € 26,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.