Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY 1-1415390-1 RELAIS, SPDT, 250VAC, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9913440
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1415390-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Bistabile Einzelspule
  • Spulenwiderstand: 125 ohm
  • Produktpalette: PE bistable
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, te connectivity printrelais, miniaturrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, 1-1415390-1, 9913440, 991-3440
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 5,75*
    € 9,23*
    Lager 139
    169
    € 14,99*
    ab € 3,58*
    € 9,24*
    € 5,90*
    ab € 4,11*
    € 10,06*
    1 Tag
    89
    Frei Haus
    ab € 6,98*
    € 10,09*
    7 Tage
    89
    € 6,99*
    ab € 13,95*
    € 19,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.