Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PE014F05 Printrelais 5 V/DC 5A 1 Wechsler 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE
TE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910157139
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1415390-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
TE Connectivity PE014F05 Printrelais 5 V/DC 5A 1 Wechsler 1St.

Kategorie: Printrelais
Typ: PE014F05
Nennspannung Spule: 5 V/DC
Ansprechspannung (min.): 3.75 V/DC
Ansteuerart: bistabil, 1 Spule
Widerstand (Spule): 125 ?
Kontaktart: 1 Wechsler
Kontaktmaterial: AgNi 90/10
Schaltspannung (max.): 400 V/AC
Schaltstrom (max.): 5 A
Max. Schaltleistung: 1250 VA
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 4 mm
Anschluss: Lötpins
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Breite: 10 mm
Höhe: 10 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Printrelais
Länge (Tiefe): 20 mm
Hersteller-Nr.: 1-1415390-1
EAN: - - - - - - - - -
Spannung Leuchtmittel: 230 V

Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, te connectivity printrelais, miniaturrelais, TE, Connectivity, PE014F05, 1-1415390-1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 9,21*
1 Tag
163
€ 14,99*
ab € 3,57*
€ 9,22*
€ 5,90*
ab € 4,13*
€ 10,04*
1 Tag
89
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 10,24*
Lager 1039
89
€ 6,99*
ab € 8,48*
€ 12,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.