| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9802819 Herst.-Nr.: SMAJ30A-TR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W Produktpalette: TRANSZORB SMAJ Sperrspannung: 30 VKlemmspannung, max.: 48.4 VTVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Durchbruchspannung, min.: 33.3 VDurchbruchspannung, max.: 35.1 VBetriebstemperatur, max.: 150 °CDiodenmontage: Oberflächenmontage Qualifikation: - SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Bauform - Diode: SMD RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, SMAJ30A-TR, 9802819, 980-2819 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,0914* | € 0,1183* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,141* | € 0,33* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0851* | € 0,369* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,845* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|