| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9802630 Herst.-Nr.: SM6T18A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Produktpalette: Transil SM6T Sperrspannung: 15.3 VKlemmspannung, max.: 32.5 VTVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Durchbruchspannung, min.: 17.1 VDurchbruchspannung, max.: 18.9 VBetriebstemperatur, max.: 150 °CDiodenmontage: Oberflächenmontage Qualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Bauform - Diode: DO-214AA (SMB) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, SM6T18A, 9802630, 980-2630 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,0918* | € 0,1484* | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,132* | € 0,169* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,114* | € 0,559* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,23* | € 0,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,795* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|