| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9801456 Herst.-Nr.: BAT46 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Durchlassstoßstrom: 750 mA Produktpalette: BAT46 Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Diodenkonfiguration: Einfach Betriebstemperatur, max.: 125 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mADurchlassspannung, max.: 450 mVDiodenmontage: Durchsteckmontage Sperrverzögerungszeit: - Qualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Bauform - Diode: DO-204AH RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, gleichrichterdiode, Dioden, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, BAT46, 9801456, 980-1456 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,0305* | € 0,0434* | | | | | | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,0306* | € 0,0473* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,24* | € 0,40* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0336* | € 0,4001* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0566* | € 0,5397* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,6985* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|