Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS BAT41 KLEINSIGNALDIODE, SCHOTTKY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9801421
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAT41
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
kleinsignaldiode
Durchlassstoßstrom: 750 mA
  • Produktpalette: BAT41
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 100 mA
  • Durchlassspannung, max.: 450 mV
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-35 (DO-204AH)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, BAT41, 9801421, 980-1421
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0365*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4062*
    € 0,48338
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1083*
    € 0,12888
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0977*
    € 0,11626
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0752*
    € 0,08949
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0532*
    € 0,06331
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0483*
    € 0,05748
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0466*
    € 0,05545
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0365*
    € 0,04344
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.