Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS BAR43SFILM SCHOTTKY-DIODE, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9801391
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAR43SFILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
st microelectronics schottky diode
schottky diode
Durchlassstoßstrom: 750 mA
  • Produktpalette: BAR43
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 100 mA
  • Durchlassspannung, max.: 330 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 5 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, BAR43SFILM, 9801391, 980-1391
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0721*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4423*
    € 0,52634
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3075*
    € 0,36593
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1521*
    € 0,181
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1055*
    € 0,12555
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1033*
    € 0,12293
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0916*
    € 0,109
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0889*
    € 0,10579
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0721*
    € 0,0858
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.