Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 6 7X8 DOPPELMAULSCHLÜSSEL, 7X8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9791566
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6 7X8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Länge: 140 mm
  • Schlüsselgröße, imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Schlüsselgröße, metrisch: 7 mm
  • Whitworth-Größe: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Handwerkzeuge, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, GEDORE, 6 7X8, 9791566, 979-1566
    Angebote (33)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    55
    1
    € 4,90*
    ab € 3,03*
    € 4,15*
    2 Tage
    22
    1
    € 7,90*
    ab € 3,04*
    € 4,16*
    2 Tage
    29
    25
    Frei Haus
    ab € 3,27*
    € 4,17*
    13 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,79*
    ab € 3,22*
    € 4,40*
    Lager 139
    4
    1
    € 14,99*
    ab € 7,54*
    € 10,43*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,43*
    € 12,41
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.