Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 6 4X5 DOPPELMAULSCHLÜSSEL, 4X5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9791531
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6 4X5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Länge: 100 mm
  • Schlüsselgröße, imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Schlüsselgröße, metrisch: 4 mm
  • Whitworth-Größe: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, Handwerkzeuge, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, GEDORE, 6 4X5, 9791531, 979-1531
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,35*
    € 15,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.