| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9761829 Herst.-Nr.: PIC16LF876A-I/SS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 VMSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Ein-/Ausgänge: 22 I/O(s)Anzahl der Pins: 28 Pin(s)Schnittstellen: I2C, SPI, USART ADC-Kanäle: 5 KanäleIC-Gehäuse / Bauform: SSOP Bausteinkern: PIC16 ADC-Auflösung: 10 Bit Programmspeichergröße: 14 KBRAM-Speichergröße: 368 ByteBetriebstemperatur, max.: 85 °CIC-Montage: Oberflächenmontage MCU-Familie: PIC16 MCU-Baureihe: PIC16F8xx Qualifikation: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Betriebsfrequenz, max.: 20 MHzVersorgungsspannung, min.: 2 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16LF876A-I/SS, 9761829, 976-1829 |
| | |
| |