Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARL 508-532-21 LED-KONTROLLLEUCHTE, 12VDC, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9737464
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     508-532-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Lichtstärke: 23 cd
  • Produktpalette: 508
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Montagelochdurchmesser: 8.1 mm
  • Betriebsspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 12 v ip67, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, MARL, 508-532-21, 9737464, 973-7464
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,07*
    € 16,60*
    € 5,90*
    ab € 14,00*
    € 22,79*
    Lager 139
    81
    € 14,99*
    ab € 15,38*
    € 31,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,79*
    € 37,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,87*
    € 36,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,75*
    € 33,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,42*
    € 30,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,09*
    € 27,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,35*
    € 21,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,27*
    Zubehör
    CML Innovative Technologies
    33203001
    ab € 0,842*
    Zubehör
    CML Innovative Technologies
    33203002
    ab € 0,86*
    Zubehör
    RS Pro
    2394240
    ab € 13,22*
    Zubehör
    RS Pro
    2082442
    ab € 15,18*
    Zubehör
    RS Pro
    210793
    ab € 1,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.