Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS HIP4081AIPZ FULL BRIDGE DRIVER, 4081, DIP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9664130
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     HIP4081AIPZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Quellstrom: 2.6 A
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Sinkstrom: 2.4 A
  • Treiberkonfiguration: Vollbrücke
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Ausgabeverzögerung: 30 ns
  • Eingabeverzögerung: 45 ns
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 9.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, RENESAS, HIP4081AIPZ, 9664130, 966-4130
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,92*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-20-03-07-F1
    ab € 0,334*
    Zubehör
    Renesas
    HIP4086DEMO1Z
    ab € 110,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.