Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY 3-1416100-1 RELAIS, SPDT, 240VAC, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9659471
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1416100-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 848 ohm
  • Produktpalette: ST
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, 3-1416100-1, 9659471, 965-9471
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,06*
    € 39,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,01*
    € 39,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,82*
    € 35,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,21*
    € 34,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,30*
    € 33,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,14*
    € 27,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 24,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.