Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED FX0419 SICHERUNGSHALTER, IP68, 6.3X32MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9630180
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0419
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
berührungsschutz
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1.1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 16 A
  • Nennspannung, V DC: 250 V
  • Halteranschlüsse: Steckanschlüsse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, BULGIN LIMITED, FX0419, 9630180, 963-0180
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,47*
    € 9,33*
    € 6,90*
    ab € 5,02*
    € 9,36*
    € 5,95*
    ab € 7,14*
    € 16,97*
    € 8,95*
    ab € 8,17*
    € 19,96*
    Lager 139
    2036
    € 14,99*
    ab € 8,64*
    € 20,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,98*
    € 24,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,06*
    € 20,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    TDC10-10A
    ab € 0,605*
    Zubehör
    Eaton
    BK1-TDC10-600-R
    ab € 6,15*
    Zubehör
    Eaton
    TDC11-1A
    ab € 22,19*
    Zubehör
    Eaton
    TDC11-5A
    ab € 39,49*
    Zubehör
    Mersen
    Z084317
    ab € 26,543*
    Zubehör
    RS Pro
    420230
    ab € 1,65*
    Zubehör
    RS Pro
    2099311
    ab € 10,17*
    Zubehör
    Siba
    70-065-65/1A
    ab € 0,901*
    Zubehör
    Siba
    70-125-40/1A
    ab € 1,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.