Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY M64X501KB40 TRIMMPOTI, 500R, 23-GANG, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9608451
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64X501KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Spindeltrimmer
Einstellungsart: Einstellung seitlich
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Zoll, quadratisch
  • Produktpalette: 64
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 23 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 500 ohm
  • Qualifikation: MIL-R-22097
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 5 mm
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produkthöhe: 9.8 mm
  • Produktlänge: 9.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, VISHAY, M64X501KB40, 9608451, 960-8451
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,05*
    € 1,74*
    1 Tag
    70
    2
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,02*
    € 1,76*
    200
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,21*
    € 2,65*
    Lager 139
    111
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,42*
    € 4,90*
    6 Tage
    70
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 12,67*
    € 18,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,90*
    € 5,831
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,30*
    € 5,117
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,51*
    € 4,1769
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,20*
    € 3,808
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,48*
    € 2,9512
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    3296X-1-501LF
    ab € 0,88*
    Ähnlich
    Bourns
    3296Z-1-501LF
    ab € 1,06*
    Ähnlich
    Bourns
    3386H-1-501LF
    ab € 0,704*
    Ähnlich
    Bourns
    3386W-1-501LF
    ab € 0,68*
    Ähnlich
    Bourns
    3386X-1-501LF
    ab € 0,718*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.