Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Vishay M64X501KB40 Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5W 500? 9000°


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042880
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64X501KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Spindeltrimmer
5er Pack Vishay M64X501KB40 Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5W 500? 9000°

In Cermet-Ausführung für erhöhte Anforderungen. Absolut überdrehsichere Mechanik.

Kategorie: Spindeltrimmer
Potentiometer-Besonderheiten: 25-Gang
Widerstand: 500 ?
Widerstandsverlauf: linear
Belastbarkeit: 0.5 W
Grenzspannung: 300 V
Drehwinkel (mechanisch): 9000 °
Anschluss: Print
Betätigungsart: seitlich
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +155 °C
Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C
Toleranz ±: 10 %
Breite: 10 mm
Höhe: 10 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: M64X501KB40
Belastbarkeit: 0.5 W
Produkt-Art: Spindeltrimmer
Länge (Tiefe): 5 mm
Temperaturbereich: -55 - +155 °C
Hersteller-Nr.: M64X501KB40
EAN: - - - - - - - - -
Kabellänge 500 mm

Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, Vishay, M64X501KB40, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,74*
1 Tag
70
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 2,65*
1 Tag
111
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,42*
€ 4,90*
Lager 1039
70
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,67*
€ 18,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,89*
€ 18,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,47*
€ 17,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
3296X-1-501LF
ab € 0,88*
Ähnlich
Bourns
3296Z-1-501LF
ab € 1,06*
Ähnlich
Bourns
3386H-1-501LF
ab € 0,704*
Ähnlich
Bourns
3386W-1-501LF
ab € 0,68*
Ähnlich
Bourns
3386X-1-501LF
ab € 0,718*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.