Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 64X 22-Gang-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 500Ω, ±10%, 0.5W, Pin, L. 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693122
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64X501KB40
EAN/GTIN:
     5059040864634
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Spindeltrimmer
Widerstand max. = 500Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 19 (elektrisch), 22 (mechanisch)
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 64X
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Schaftdurchmesser = 2,2 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie 64X, seitliche Einstellung. Schmale Gehäuseausführung, höhere Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Flammhemmendes Kunststoffgehäuse Doppelchevron-Achsdichtung Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern IC-Kontakte für Leiterplattenmontage Edelmetallschleifer für Sollwertstabilität
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
500Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
19 (elektrisch), 22 (mechanisch)
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
64X
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Schaftdurchmesser:
2,2 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1693122, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M64X501KB40, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,74*
2 Tage
70
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,75*
Lager 108
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 2,65*
2 Tage
111
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,42*
€ 4,83*
7 Tage
70
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,75*
€ 18,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 530,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
3296X-1-501LF
ab € 0,88*
Ähnlich
Bourns
3296Z-1-501LF
ab € 1,07*
Ähnlich
Bourns
3386H-1-501LF
ab € 0,704*
Ähnlich
Bourns
3386W-1-501LF
ab € 0,68*
Ähnlich
Bourns
3386X-1-501LF
ab € 0,718*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.