Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SF11580AT/1082HBL.GN LÜFTER, 80MM, 115VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9606530
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SF11580AT/1082HBL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: Slimline
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 120 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 34.5 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.61 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 22 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2900 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, SF11580AT/1082HBL.GN, 9606530, 960-6530
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,48*
    € 43,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,23*
    € 41,92
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 33,47*
    € 39,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,79*
    € 39,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,22*
    € 37,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,73*
    € 36,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,41*
    € 30,24
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22K
    ab € 1,07*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80
    ab € 47,33*
    Zubehör
    Multicomp
    MCAFM-80M
    ab € 3,12*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC80-P15/45
    ab € 2,43*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC80-W2
    ab € 0,816*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC80-W2B
    ab € 0,969*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.