Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST QG030-148/12 QUERSTROMLÜFTER, 203MM, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9601570
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     QG030-148/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Produktpalette: QG030
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 49 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.25 m³/min
  • Gebläse: Kreuzstrom
  • Luftstrom - CFM: 44 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 6.2 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 50 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 12 VDC
  • Rahmengröße: 47.5 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, querstromlüfter 12v, querstromlüfter, querstromlüfter papst, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, QG030-148/12, 9601570, 960-1570
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 77,55*
    € 128,72*
    Frei Haus
    ab € 120,66*
    € 152,08*
    Frei Haus
    ab € 93,64*
    € 152,10*
    Lager 139
    72
    Frei Haus
    ab € 114,55*
    € 187,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 187,74*
    € 223,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 183,76*
    € 218,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 159,14*
    € 189,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,50*
    € 158,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 114,55*
    € 136,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ebm-papst
    QG030-198/12
    ab € 78,09*
    Ähnlich
    ebm-papst
    QG030-303/14
    ab € 84,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.