Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 4412F/2 LÜFTER, 120MM, 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9600060
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4412F/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 4400F
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 43 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.834 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 100.1 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2900 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 5.3 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte, Sensorausgang
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 4412F/2, 9600060, 960-0060
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 25,66*
    € 35,49*
    2 Tage
    48
    Frei Haus
    ab € 25,44*
    € 38,18*
    € 6,90*
    ab € 32,52*
    € 43,39*
    € 5,90*
    ab € 31,50*
    € 44,27*
    Lager 139
    32
    € 14,99*
    ab € 38,86*
    € 60,43*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,43*
    € 71,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,35*
    € 70,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,11*
    € 63,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,02*
    € 59,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,03*
    € 54,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,86*
    € 46,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30
    ab € 3,22*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-4
    ab € 3,30*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-5
    ab € 3,14*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-6
    ab € 2,52*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 1,24*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30P
    ab € 2,37*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ210
    ab € 1,38*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 6,19*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF120
    ab € 14,14*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120T
    ab € 10,81*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120
    ab € 63,83*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ40N
    ab € 11,28*
    Zubehör
    ebm-papst
    92164-2-2929
    ab € 2,98*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 20
    ab € 3,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.