Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 119x119x25mm 12V 168m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097142
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4412F/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=4412F/2, Alternative (Alias)=9293505452, Betriebsspannung, max.=12.6 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Breite=119 mm, Durchflussrate=168 m³/h, Gebläsedrehzahl=2900 min -1 , Geräuschpegel=43 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=12 V, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=4412
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
161 g
Tiefe:
119 mm
Bruttogewicht:
161 g
Breite:
119 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 28,19*
€ 34,23*
€ 6,90*
ab € 35,79*
€ 46,83*
€ 6,90*
ab € 33,86*
€ 47,47*
Lager 115
Frei Haus
ab € 42,69*
€ 59,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 3,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,11*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,07*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 0,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 8,53*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 28,20*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 10,08*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,02*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,91*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.