Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICEFA V11-4-6-10 ROLLENABLAGE, SMD, ESD, 25-250MM-ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9584552
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     V11-4-6-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Spulenständer
SMD-Spulenständer
esd spulenständer
Produktpalette: -
  • Gehäusefarbe: -
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 16 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.63 Zoll
  • Koffermaterial: -
  • Außenbreite - metrisch: 450 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 240 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrung, Boxen, Koffer, Lagerung, Taschen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, LICEFA, V11-4-6-10, 9584552, 958-4552
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 133,55*
    € 168,63*
    € 6,90*
    ab € 130,25*
    € 168,65*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 123,83*
    € 184,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 184,78*
    € 219,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 176,31*
    € 209,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 145,35*
    € 172,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 134,43*
    € 159,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 123,83*
    € 147,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Licefa
    V11-4
    ab € 72,26*
    Ähnlich
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,88*
    Ähnlich
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 151,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.