Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICEFA A1-4 BUNT 16 SMD-SCHRANK BUNT INCL 3X16 N4 BOXEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9584366
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     A1-4 BUNT 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schrank
SMD-Box
SMD-Container
SMD-Kasten
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 107 mm
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Schrankmaterial: Kunststoff
  • Außenbreite - metrisch: 267 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 355 mm
  • Schrankform: Schublade
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-box licefa, smd box, Aufbewahrung, Lagerung, Magazine, Schränke, Werkstattbedarf, Werkzeuge, LICEFA, A1-4 BUNT 16, 9584366, 958-4366
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 140,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 211,46*
    € 251,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 205,27*
    € 244,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 172,22*
    € 204,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 163,88*
    € 195,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 140,50*
    € 167,20
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Licefa
    A1-1 SMD/5 BUNT
    ab € 138,40*
    Ähnlich
    Licefa
    A1-4 BUNT 144
    ab € 586,97*
    Ähnlich
    Licefa
    A1-4/3 BUNT
    ab € 35,09*
    Ähnlich
    Licefa
    A1-4/4 BUNT MIX
    ab € 432,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.