Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICEFA A1-1 SMD SMD-SCHRANK SW ESD 6XSCHUB+252 RUNDDOSEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9584323
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     A1-1 SMD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 9.37 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 10.28 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 120 mm
  • Außenhöhe - imperial: 4.72 Zoll
  • Schrankmaterial: Kunststoff, leitend
  • Außenbreite - metrisch: 238 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 261 mm
  • Schrankform: Schublade
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, SMD-Schrank, licefa kleinteilmagazin, klarsicht-magazin, Aufbewahrung, Lagerung, Magazine, Schränke, Werkstattbedarf, Werkzeuge, LICEFA, A1-1 SMD, 9584323, 958-4323
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 301,88*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 378,48*
    € 450,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 372,24*
    € 442,97
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 365,48*
    € 434,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 351,87*
    € 418,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 344,54*
    € 410,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 301,88*
    € 359,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.