| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9556559 Herst.-Nr.: 2N6073AG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 30 A Haltestrom, max.: 15 mAProduktpalette: - MSL: - Anzahl der Pins: 3 Pin(s)Periodische Spitzen-Sperrspannung: 400 VThyristormontage: Durchsteckmontage RMS-Durchlassstrom: 4 ABetriebstemperatur, max.: 110 °CSVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Zündspannung, max.: 2.5 VBauform - Triac: TO-225 Spitzen-Durchlassspannung: 2 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TRIAC, LITTELFUSE, 2N6073AG, 9556559, 955-6559 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,43* | € 0,52* | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,58* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,39* | € 0,67* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,85* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,454* | € 1,201* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|