Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO LED3-10 LED-ABSTANDSHALTER 10MM,2 PIN 3MM LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9555277
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     LED3-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Abstandshalter
led abstandshalter
Höhe: 10 mm
  • Produktpalette: LED Holder
  • Außendurchmesser: 4.2 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LED-Abstandhalter, LED-Produkte, Optoelektronik, MULTICOMP PRO, LED3-10, 9555277, 955-5277
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0401*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1363*
    € 0,1622
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1168*
    € 0,13899
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0908*
    € 0,10805
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0788*
    € 0,09377
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0634*
    € 0,07545
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0581*
    € 0,06914
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0521*
    € 0,062
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0505*
    € 0,0601
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0401*
    € 0,04772
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    L23R3000K2P2
    ab € 0,683*
    Zubehör
    Vishay
    TLLY4400
    ab € 0,0793*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.