Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO LED3-5 LED-HALTER, RUND, 2 PINS, 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9555250
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     LED3-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Halter
Höhe: 5 mm
  • Produktpalette: LED Holder
  • Außendurchmesser: 4.2 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LED-Abstandhalter, LED-Produkte, Optoelektronik, MULTICOMP PRO, LED3-5, 9555250, 955-5250
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0402*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1514*
    € 0,18017
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1299*
    € 0,15458
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1011*
    € 0,12031
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0797*
    € 0,09484
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0637*
    € 0,0758
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0585*
    € 0,06962
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0525*
    € 0,06248
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0507*
    € 0,06033
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0402*
    € 0,04784
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    HLMP-1301
    ab € 0,114*
    Zubehör
    Multicomp
    L23R3000K2P2
    ab € 0,875*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.