Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO LED-6.5A LED HALTER,RUND,5MM,2 PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9555153
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     LED-6.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Halter
Höhe: 6.5 mm
  • Produktpalette: LED Holder
  • Außendurchmesser: 5 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LED-Abstandhalter, LED-Produkte, Optoelektronik, MULTICOMP PRO, LED-6.5A, 9555153, 955-5153
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0378*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1429*
    € 0,17005
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1224*
    € 0,14566
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0954*
    € 0,11353
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0752*
    € 0,08949
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0602*
    € 0,07164
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0554*
    € 0,06593
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0495*
    € 0,05891
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0378*
    € 0,04498
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    HLMP-3301-D0000
    ab € 0,0945*
    Zubehör
    CREE LED
    C503B-GAS-CBOF0791
    ab € 0,204*
    Zubehör
    CREE LED
    LC503FPG1-30Q-A3-00001
    ab € 0,201*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.