Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLD MK 7850N.82/200 AC/DC12-240V ZEITRELAIS, DPDT, 300H, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9515275
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     MK 7850N.82/200 AC/DC12-240V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V AC: 230 VAC
  • Zeit, min.: 0.02 s
  • Produktpalette: MK 7850N
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Zeiteinstellung: Schraubendreherschlitz
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Zeit, max.: 300 h
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (17-Jan-2023)
  • Kontaktstrom: 3 A
  • Eingangsspannung, nom.: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, dold&söhne multifunktionsrelais, industrierelais, Elektromechanische, Relais, Schalter, Schütze, Taster, DOLD, MK 7850N.82/200 AC/DC12-240V, 9515275, 951-5275
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    97 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 88,76*
    € 105,92*
    € 5,46*
    ab € 89,76*
    € 106,65*
    Frei Haus
    ab € 92,83*
    € 109,76*
    9 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 95,09*
    € 111,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 154,34*
    € 178,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 178,26*
    € 212,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 177,73*
    € 211,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 173,74*
    € 206,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 169,59*
    € 201,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 154,34*
    € 183,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.