Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLD BH 5928.92 DC 24V 1 - 10S. SICHERHEITSRELAIS DPST SPST-NC 230VAC 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9514589
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     BH 5928.92 DC 24V 1 - 10S.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Kontaktkonfiguration: DPST, SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP20, IP40
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 230 V
  • Produktpalette: BH 5928
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: -
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktstrom: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 447,30*
    € 542,19*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 490,50*
    € 573,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 573,66*
    € 682,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 547,08*
    € 651,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 522,18*
    € 621,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 504,82*
    € 600,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 490,50*
    € 583,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.