Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLD BG 5925.22/61 AC/DC24V SICHERHEITSRELAIS DPST 230VAC, 24VDC, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9514520
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     BG 5925.22/61 AC/DC24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Kontaktkonfiguration: DPST
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • IP-Schutzart: IP20, IP40
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 230 V
  • Produktpalette: BG 5925
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: -
  • Relaisanschlüsse: -
  • Spulenspannung: 24 V
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Kontaktstrom: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    97 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 169,18*
    € 202,11*
    22 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 173,84*
    € 207,36*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 181,61*
    € 218,32*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,80*
    ab € 202,27*
    € 243,30*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 278,37*
    € 328,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 328,07*
    € 390,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 320,59*
    € 381,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 303,89*
    € 361,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 294,01*
    € 349,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 278,37*
    € 331,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.