Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLD BD 5987.02/001 AC 50/60HZ 230V SICHERHEITSRELAIS, DPST, 230VAC, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9514414
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     BD 5987.02/001 AC 50/60HZ 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Kontaktkonfiguration: DPST
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP20, IP40
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 230 V
  • Produktpalette: BD 5987
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: -
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 265,79*
    € 324,53*
    Frei Haus
    ab € 322,13*
    € 397,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 324,53*
    € 386,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 316,46*
    € 376,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 292,13*
    € 347,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 286,63*
    € 341,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 265,79*
    € 316,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.