Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLD BD 5936.17 AC 50/60HZ 230V SICHERHEITSRELAIS DPST-NO, NC 230VAC, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9514384
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     BD 5936.17 AC 50/60HZ 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP20, IP40
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 230 V
  • Produktpalette: BD 5936
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: -
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 230 VAC
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drehzahlüberwachungsrelais, Stillstandswächter, Stillstandsüberwachung, Tachorelais, Überwachungsrelais, dold&söhne schutztürwächter, schutztürwächter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, DOLD, BD 5936.17 AC 50/60HZ 230V, 9514384, 951-4384
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    97 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 223,44*
    € 273,98*
    Frei Haus
    ab € 222,17*
    € 279,46*
    22 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 236,91*
    € 287,52*
    Frei Haus
    ab € 331,81*
    € 382,53*
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 340,93*
    € 393,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 393,71*
    € 468,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 392,97*
    € 467,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 370,65*
    € 441,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 359,76*
    € 428,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 340,93*
    € 405,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.