Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLD BC 7933N.81 AC 110 - 240V0,5-10M. RELAIS, VERZÖGERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9514210
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     BC 7933N.81 AC 110 - 240V0,5-10M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
zeitrelais dold rückfallverzögert
Zeit, min.: 5 s
  • Produktpalette: BC7933N
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Timer-Ausgang: 1 Umschaltrelais
  • Anzahl Timing-Bereiche: 1 Bereich(e)
  • Nennstrom: 4 A
  • Zeit, max.: 10 min
  • Verbindung / Anschluss: Schraubanschlüsse
  • Timerfunktionen: Rückfallverzögert
  • SVHC: Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride[3] (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: nachlauf relais, zeitrelais rückfallverzögert, Analoge, Automatisierung, DIN-Schiene, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, DOLD, BC 7933N.81 AC 110 - 240V0,5-10M., 9514210, 951-4210
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 45,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,98*
    € 85,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,57*
    € 83,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,67*
    € 69,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,69*
    € 63,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,65*
    € 60,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,96*
    € 54,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.