Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAYHILL 78B04T SCHIEBESCHALTER, DIL, 4POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9479040
Hersteller:
     Grayhill
Herst.-Nr.:
     78B04T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Anzahl der Schaltkreise: 4 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: 78
  • Schaltertyp: DIP nicht gekapselt
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Kontaktstrom, max.: 150 mA
  • Schalterbetätiger: Schiebeschalter
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, Schiebeschalter, dip-schalter 4-polig, codierschalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, GRAYHILL, 78B04T, 9479040, 947-9040
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,88*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    C&K Components
    BD04
    ab € 0,89*
    Ähnlich
    Grayhill
    78RB05ST
    ab € 1,39*
    Ähnlich
    Omron
    A6DR-4100
    ab € 2,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.