Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAYHILL 78RB05ST SCHALTER, DIP, SPST, 5 POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608120
Hersteller:
     Grayhill
Herst.-Nr.:
     78RB05ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter 5-polig
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Produktpalette: 78
  • Anzahl der Schaltkreise: 5 Schaltkreis(e)
  • Schaltertyp: DIP gekapselt
  • DC-Kontaktstrom, max.: 150 mA
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalterbetätiger: Schiebeschalter
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, GRAYHILL, 78RB05ST, 1608120, 160-8120
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,39*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,44*
    € 6,4736
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,58*
    € 3,0702
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Grayhill
    78B04T
    ab € 1,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.