Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster, DTSM-3, Von oben zu betätigen, Oberflächenmontage, Rechteckige Taste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9471898
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     DTSM-32S-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastschalter
tastschalter
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 3.5mm
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Produktpalette: DTSM-3
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 320 gf
  • Betätiger: Rechteckige Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, DTSM-32S-B, 9471898, 947-1898
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0911*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2682*
    € 0,31916
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2136*
    € 0,25418
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1958*
    € 0,233
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1463*
    € 0,1741
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1363*
    € 0,1622
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1237*
    € 0,1472
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1179*
    € 0,1403
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0911*
    € 0,10841
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kingbright
    KA-3528EC
    ab € 0,089*
    Zubehör
    Kingbright
    KA-3528SGC
    ab € 0,20*
    Zubehör
    Kingbright
    KA-3528YC
    ab € 0,194*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.