Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, Drei Phasen, 1.2 kV, 31 A, Modul, 5 Pin(s), 1.75 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9401954
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD31/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Durchlassstoßstrom: 370 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: SKD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 31 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.75 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter semikron, brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKD31/12, 9401954, 940-1954
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,76*
    € 38,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,50*
    € 37,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,17*
    € 33,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,30*
    € 31,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,48*
    € 30,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,84*
    € 28,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,68*
    € 26,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,65*
    € 22,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    640903-1
    ab € 0,221*
    Zubehör
    TE Connectivity
    640905-1
    ab € 0,23*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-250
    ab € 12,13*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD2-250
    ab € 11,29*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD5-250
    ab € 16,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.