| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9353844 Herst.-Nr.: 3310C-001-103L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: 3310 Series Potentiometermontage: Durchsteckmontage Widerstandsverlauf: Linear Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig Anzahl der Einbaustellen: 1 Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift Potentiometer: - Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)Nennleistung: 250 mWWellendurchmesser: 3.18 mmBauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 125 °CBahnwiderstand: 10 kohmEinstellungsart: Schraubendreherschlitz Länge der Welle: 12.7 mmBetriebstemperatur, min.: -40 °CProduktbreite: 9.53 mmSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Produkthöhe: 9.53 mmProduktlänge: 17.88 mmWiderstandstoleranz: ± 20% RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 3310C-001-103L, 9353844, 935-3844 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,42* | € 2,64* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,83* | € 2,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,85* | € 3,03* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,91* | € 4,17* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,81* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|