Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-RX300/72-0 PTC-SICHERUNG, RÜCKST., 3A 72V RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9350179
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RX300/72-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom: 6 A
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Produktpalette: MF-RX/72
  • Haltestrom: 3 A
  • Zeit zur Auslösung: 19.8 s
  • Anschlussabstand: 10.2 mm
  • Sicherungsform: Rechteckig
  • Länge: 24.9 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 3.1 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 72 VDC
  • Durchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial pcb sicherung, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-RX300/72-0, 9350179, 935-0179
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,53*
    € 0,67*
    Lager 139
    3003
    5
    € 14,99*
    ab € 0,312*
    € 0,855*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,275* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    60R300XF
    ab € 0,944*
    Ähnlich
    Littelfuse
    RXEF300
    ab € 0,37*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC36202
    ab € 0,213*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.