Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1593PGY GEHÄUSE, ABS, GRAU, 28X65X90MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-930192
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593PGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Produktpalette: 1593
  • Außenhöhe - imperial: 3.62 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 66 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Außentiefe - metrisch: 28 mm
  • Gehäusetyp: Handgerät
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 2.6 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.1 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 92 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hammond electronics kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1593PGY, 930192, 930-192
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,25*
    € 5,01*
    € 6,90*
    ab € 3,45*
    € 5,19*
    € 8,95*
    ab € 3,38*
    € 5,22*
    € 5,90*
    ab € 3,44*
    € 6,99*
    Lager 139
    24
    € 14,99*
    ab € 4,15*
    € 8,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1593PIR10
    ab € 4,178*
    Zubehör
    RS Pro
    6170773
    ab € 13,82*
    Zubehör
    RS Pro
    1029147
    ab € 8,53*
    Zubehör
    RS Pro
    199646
    ab € 10,39*
    Zubehör
    RS Pro
    180667
    ab € 13,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.