Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER NFCG-2809 BANDKABEL,GRAU,9KONT,30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9187120
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     NFCG-2809
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 9 polig
bandkabel
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 11.43 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.127mm
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Anzahl der Adern: 9 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.072 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pro power flachbandkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, PRO POWER, NFCG-2809, 9187120, 918-7120
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 38,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 38,59* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 51,84*
    € 61,69
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 50,87*
    € 60,54
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 48,18*
    € 57,33
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 47,38*
    € 56,38
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 45,45*
    € 54,09
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 38,59*
    € 45,92
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    94 15 215
    ab € 34,31*
    Zubehör
    Duratool
    2021-01
    ab € 6,69*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-15
    ab € 9,57*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-20
    ab € 11,17*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-25
    ab € 12,59*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-28
    ab € 14,20*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-30
    ab € 0,664*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-502C
    ab € 5,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.