| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9171568 Herst.-Nr.: ATTINY13-20SU EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ADC-Auflösung: 10 Bit Produktpalette: AVR ATtiny Family ATtiny13 Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 VMSL: MSL 2 - 1 Jahr Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)Anzahl der Pins: 8 Pin(s)Schnittstellen: SPI ADC-Kanäle: 4 KanäleIC-Gehäuse / Bauform: SOIC Bausteinkern: AVR Programmspeichergröße: 1 KBRAM-Speichergröße: 64 ByteBetriebstemperatur, max.: 85 °CIC-Montage: Oberflächenmontage MCU-Familie: AVR ATtiny MCU-Baureihe: ATtiny13 Qualifikation: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Betriebsfrequenz, max.: 20 MHzVersorgungsspannung, min.: 2.7 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATTINY13-20SU, 9171568, 917-1568 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,89* | € 1,39* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,98* | € 1,78* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,04* | € 1,84* | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 1,20* | € 2,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,15* | € 3,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|